- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- スナップ バルブのおすすめ人気ランキング
スナップ バルブのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新307件の「スナップ バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ エアーバルブ 交換」、「差し込みゴム」、「Jモール」などの商品も取り扱っております。
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)
約450
使用温度範囲(℃)
-20~100
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450
タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用
材質
ゴム
タイプ
一般コア
部品番号
No.9100(コア)/C(キャップ)
幅(Φmm)
19/15
最大使用圧力(kPa)
450
適合リム穴(mm)
Φ11.5
ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!
用途乗用車用
全長(mm)
43
適合リム穴(mm)
Φ11.3
材質
ゴム
タイプ
TR413
幅(Φmm)
19.5
耐久温度(℃)
-40~130
最大使用圧力(kPa)
450
1袋(100個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質
ゴム
最大使用圧力(kPa)
450
タイプ
一般コア
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質
ゴム
最大使用圧力(kPa)
450
タイプ
一般コア
タイヤバルブの交換用に。
用途二輪用
材質
ゴム
幅(Φmm)
19/15
適合リム穴(mm)
Φ11.5
用途PVR-70(スナップ・イン・バルブ)
色
ブラック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け
仕様
ゴム付
材質
ゴム部分:天然ゴム
全長(mm)
約255
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質
ゴム
部品番号
No.9100(コア)/CL(キャップ)
適合リム穴(mm)
Φ11.5
幅(Φmm)
19/15
最大使用圧力(kPa)
450
タイプ
一般コア/パッキン付
材質
NR
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
スリーブゴム付きバルブ
最大使用圧力(kPa)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
用途スナップインバルブの取付
全長(mm)
310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)
グリップ径(Φmm)
12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用
材質
樹脂
幅(mm)
170
全長(mm)
165
質量(g)
290
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用)
材質
樹脂製
幅(mm)
約65
厚さ(mm)
約55
全長(mm)
約145
質量(g)
約100
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途トラック用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ16
タイプ
耐熱コア
最大使用圧力(kPa)
約450
仕様
カバー付
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
24/19
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
貼付ウエイトを剥がす際に使用します。樹脂製なので対象物に傷をつけにくく最適です。またプラスチックハンマーやゴムハンマーで柄の先端をたたいて使用可能です。
用途バランスウエイトはがしに
材質
セタール樹脂(POM)
全長(mm)
265
刃幅(mm)
大38・中25・小23・最小20
外径(mm)
大:約49、中:約36.2、小:約33、最小:約30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷